Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat R50 hfehér GT64046 - 965561

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat R50 hfehér GT64046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321965561

Sonepar cikkszám

GT64046

Gyártói cikkszám

965561

Gyártói típuskód

PARATHOM R50 40 6W/D E14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

85 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

590 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 6W/230V E14foglalat R50 hfehér