OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak átlátszó IP20 GT96735 - 924437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 97 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96735
Gyártói cikkszám
924437
Gyártói típuskód
PCLA40ADV 6W/827 220-240V CLE
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
97 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
55 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak átlátszó