Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak IP65 GT96728 - 924444

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat  2700K gömb alak IP65 GT96728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 97 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96728

Gyártói cikkszám

924444

Gyártói típuskód

PCLA40ADV 6W/827 220-240VFR E7

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

97 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

55 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP65

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat 2700K gömb alak