Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat normál alak 2700K IP20 GT95092 - 924574

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat normál alak 2700K IP20 GT95092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95092

Gyártói cikkszám

924574

Gyártói típuskód

PCLA40 6W/827 220-240VFR E27

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

0 cd

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat normál alak 2700K