OSRAM - Izzó ledes 6W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16 SN025398 - 944336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 58 mm
Fényerősség - 1164 cd
Átmérő - 49.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025398
Gyártói cikkszám
944336
Gyártói típuskód
SSTPAR16D653 6W/827 230V GU10
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
58 mm
Fényerősség:
1164 cd
Átmérő:
49.6 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16