Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6W GX53 foglalat 4000K 470lm SN108083 - 105553

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6W GX53 foglalat 4000K 470lm SN108083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - sárga

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108083

Gyártói cikkszám

105553

Gyártói típuskód

LPGX5340100 6W/840 230V GX53

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

sárga

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

sárga

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

6 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Izzó ledes 6W GX53 foglalat 4000K 470lm