Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

OSRAM - Izzó ledes 6W GX53 foglalat 6500K 600lm SN206679 - 691195

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6W GX53 foglalat 6500K 600lm SN206679

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854691195

Sonepar cikkszám

SN206679

Gyártói cikkszám

691195

Gyártói típuskód

LEDGX5348120 6W/865 230V GX53 FS1

Izzó ledes 6W GX53 foglalat 6500K 600lm