Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 7,2W/12V GU5.3 fejeléssel 2700K 621lm SN077741 - 957817

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7,2W/12V GU5.3 fejeléssel 2700K 621lm SN077741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.2-7.2 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077741

Gyártói cikkszám

957817

Gyártói típuskód

PMR1650 36° 7.2 W/827 GU5.3

Lámpateljesítmény:

7.2-7.2 W

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

53 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7,2W/12V GU5.3 fejeléssel 2700K 621lm