Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 7,2W/12V GU5,3foglalat 3000K 621lm SN076937 - 815575

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7,2W/12V GU5,3foglalat 3000K 621lm SN076937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.2-7.2 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Hosszúság - 46 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076937

Gyártói cikkszám

815575

Gyártói típuskód

LEDPMR165036 7,2W 12V GU5.3

Lámpateljesítmény:

7.2-7.2 W

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Hosszúság:

46 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

1430 cd

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

MR16

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7,2W/12V GU5,3foglalat 3000K 621lm