OSRAM - Izzó ledes 7,3W/12V G53 foglalat 930 40° PAR111 SN142603 - 448445
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075448445
Sonepar cikkszám
SN142603
Gyártói cikkszám
448445
Gyártói típuskód
LPAR111 5040 7,3W/930 12V G53 FS1 OSRAM
Izzó ledes 7,3W/12V G53 foglalat 930 40° PAR111