Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 7,5W/12V GU5,3 foglalat MR16 4000K 621lm SN098569 - 957824

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7,5W/12V GU5,3 foglalat MR16 4000K 621lm SN098569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W

  • Fényáram - 621-621 lm

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098569

Gyártói cikkszám

957824

Gyártói típuskód

PMR165036 7,2W/840 12V GU5,3

Lámpateljesítmény:

7.5-7.5 W

Fényáram:

621-621 lm

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 7,5W/12V GU5,3 foglalat MR16 4000K 621lm