OSRAM - Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K filament normál alak VALUE SN155206 - 288669
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075288669
Sonepar cikkszám
SN155206
Gyártói cikkszám
288669
Gyártói típuskód
VALUECLA75 7,5W/827 230V FILE27
Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K filament normál alak VALUE