OSRAM - Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K normál alak SN135967 - 808355
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075808355
Sonepar cikkszám
SN135967
Gyártói cikkszám
808355
Gyártói típuskód
LEDSCLA75 7,5W/827 230VGLFR E276XBLI1OSRAM
Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K normál alak