OSRAM - Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 1055lm 4000K filament normál alak SN135971 - 817432
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075817432
Sonepar cikkszám
SN135971
Gyártói cikkszám
817432
Gyártói típuskód
LEDSCLA75 7,5W/840 230V FIL E276XBLI1OSRAM
Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 1055lm 4000K filament normál alak