OSRAM - Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 1055lm 4000K normál alak SN135973 - 808386
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075808386
Sonepar cikkszám
SN135973
Gyártói cikkszám
808386
Gyártói típuskód
LEDSCLA75 7,5W/840 230VGLFR E276XBLI1OSRAM
Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 1055lm 4000K normál alak