Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 2700K 806lm dimm SN095483 - 100978

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 2700K 806lm dimm SN095483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095483

Gyártói cikkszám

100978

Gyártói típuskód

LEDPCLA60D 7,5W/827 230V FIL E27FS1

Lámpateljesítmény:

7.5-7.5 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 2700K 806lm dimm