Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 4000K SN138163 - 287563

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 4000K SN138163

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075287563

Sonepar cikkszám

SN138163

Gyártói cikkszám

287563

Gyártói típuskód

P CLAS A 75 7.5 W/4000K E27

Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 4000K