OSRAM - Izzó ledes 7,8W/12V GU5.3 foglalat MR16 2700K 621lm dimmelhető SN095875 - 095120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 7.8-7.8 W
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095875
Gyártói cikkszám
095120
Gyártói típuskód
LPMR16D5036 7,8W/827 12V GU5.3
Lámpateljesítmény:
7.8-7.8 W
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Izzó ledes 7,8W/12V GU5.3 foglalat MR16 2700K 621lm dimmelhető