Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 7,8W/12V GU5,3 foglalat MR16 3000K 621lm SN074934 - 957695

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7,8W/12V GU5,3 foglalat MR16 3000K 621lm SN074934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 53 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074934

Gyártói cikkszám

957695

Gyártói típuskód

PMR16D5036 7.8W/830 12V GU5.3 10X1

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

53 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7,8W/12V GU5,3 foglalat MR16 3000K 621lm