OSRAM - Izzó ledes 7W/12V G53 foglalat 830 40° PAR111 IP20 SN025685 - 938472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G53
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 56.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025685
Gyártói cikkszám
938472
Gyártói típuskód
PAR111 5040 7W/830 12V G53
Foglalat:
G53
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
56.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
1300 cd
Átmérő:
111 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/12V G53 foglalat 830 40° PAR111