Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 7W/230V 3000K G24d-2foglalat 640lm IP20 SN072285 - 024915

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7W/230V 3000K G24d-2foglalat 640lm IP20 SN072285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Foglalat - G24d-2

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 147.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072285

Gyártói cikkszám

024915

Gyártói típuskód

DULUX D LED 7W/830 EM

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Foglalat:

G24d-2

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

147.5 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Átmérő:

34.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/230V 3000K G24d-2foglalat 640lm