Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E14 foglalat 806lm 4000K gyertya alak VALUE SN112451 - 311886

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E14 foglalat 806lm 4000K gyertya alak VALUE SN112451

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075311886

Sonepar cikkszám

SN112451

Gyártói cikkszám

311886

Gyártói típuskód

VALUECLB60 7W/840 230VFR E14

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

38 mm

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 7W/230V E14 foglalat 806lm 4000K gyertya alak VALUE