Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E27 806lm 2700K IP20 gömb SN194631 - 054174

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E27 806lm 2700K IP20 gömb SN194631

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854054174

Sonepar cikkszám

SN194631

Gyártói cikkszám

054174

Gyártói típuskód

LEDSG12560 7W/827 230V FIL E27 FS1 OSRAM

Izzó ledes 7W/230V E27 806lm 2700K IP20 gömb