OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 2700K 650lm tükrös SN094241 - 808690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094241
Gyártói cikkszám
808690
Gyártói típuskód
LEDSCA51MIR S 7W/827 230VFIL E27
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Feszültség fajtája:
AC
Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 2700K 650lm tükrös