Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 2700K 806lm gömb SN087883 - 972773

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 2700K 806lm gömb SN087883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - kerek / gömb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087883

Gyártói cikkszám

972773

Gyártói típuskód

P RF GLOBE 60 CL 7 W/2700 E27

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrások ; EC001959 ; Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 2700K 806lm gömb