OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 806lm 2700K filament normál alak VALUE SN088296 - 819658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 806-806 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088296
Gyártói cikkszám
819658
Gyártói típuskód
VALUECLA60 7W/827 230V FIL E27 10X1OSRAM
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
806-806 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/230V 806lm E27 foglalat 2700K VALUE