Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 7W/840 230V GU10foglalat PAR16 4000K IP00 GT82553 - 991348

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7W/840 230V GU10foglalat PAR16 4000K IP00 GT82553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321991348

Sonepar cikkszám

GT82553

Gyártói cikkszám

991348

Gyártói típuskód

PPAR1650AD 7W/840 220-240VGU10

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

950 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP00

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 7W/840 230V GU10foglalat PAR16 4000K