Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 7W E27 foglalat normál filament SN066913 - 972360

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7W E27 foglalat normál  filament SN066913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 725-725 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2400-2400 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN066913

Gyártói cikkszám

972360

Gyártói típuskód

RF1906 CLAS ST 54 7 W/824 E27L

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

725-725 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2400-2400 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

320-320 °

Hosszúság:

143 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

111 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

725 lm

Szín:

fehér

Névleges áram:

42-42 mA

Átmérő:

64 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W E27 foglalat normál szálas