Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 7W E27 normál alak 2700K dim 220-240V SN073058 - 961876

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7W E27 normál alak 2700K dim 220-240V SN073058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073058

Gyártói cikkszám

961876

Gyártói típuskód

PRFCLA60DIM7W/827220-240VFILE27FS1OSRAM

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W E27 normál alak 2700K dim 220-240V