OSRAM - Izzó ledes 8,2W/12V Gu5.3 foglalat 840 36° MR16 IP20 SN011719 - 943780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - DC
Hosszúság - 55.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011719
Gyártói cikkszám
943780
Gyártói típuskód
PMR16D5036 8W/840 12V GU5.3
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
DC
Hosszúság:
55.8 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
1430 cd
Átmérő:
49.6 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
MR16
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8,2W/12V Gu5.3 foglalat 840 36° MR16