OSRAM - Izzó ledes 8,35W/230V E27 foglalat 806lm 2700K normál alak antibakteriális SN150729 - 560673
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075560673
Sonepar cikkszám
SN150729
Gyártói cikkszám
560673
Gyártói típuskód
LCCLA60 8,5W/827 230VFR E27
Izzó ledes 8,35W/230V E27 foglalat 806lm 2700K normál alak antibakteriális