OSRAM - Izzó ledes 8,3W/230V GU10 foglalat 2700K 575lm 120° PAR16 szab SN130190 - 449169
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075449169
Sonepar cikkszám
SN130190
Gyártói cikkszám
449169
Gyártói típuskód
LPPR16D80120 8,3W/927 230V GU10
Izzó ledes 8,3W/230V GU10 foglalat 2700K 575lm 120° PAR16 szab