Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8,5W/12V G53 foglalat 927 9° PAR111 IP20 GT96662 - 907690

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8,5W/12V G53 foglalat 927 9° PAR111 IP20 GT96662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 58.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96662

Gyártói cikkszám

907690

Gyártói típuskód

PPAR111 5009 8,5W/927 12V G53

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58.5 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

8500 cd

Átmérő:

111 mm

Átlagos névleges élettartam:

45000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8,5W/12V G53 foglalat 927 9° PAR111