OSRAM - Izzó ledes 8,5W/230V E27 foglalat 806lm 2700K normál alak VALUE IP20 SN005083 - 326842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W
Fényáram - 806-806 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4052899326842
Sonepar cikkszám
SN005083
Gyártói cikkszám
326842
Gyártói típuskód
VALUE CLA60 8,5W/827 E27 FR
Lámpateljesítmény:
8.5-8.5 W
Fényáram:
806-806 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh