OSRAM - Izzó ledes 8,5W/230V E27 foglalat 806lm 2700K normál IP20 SN072286 - 024939
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 700-700 lm
Foglalat - G24d-2
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072286
Gyártói cikkszám
024939
Gyártói típuskód
DULUX D LED 7W/840 EM
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
700-700 lm
Foglalat:
G24d-2
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
147.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Átmérő:
34.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/230V 4000K G24d-2foglalat 700lm