OSRAM - Izzó ledes 8,5W/230V E27foglalat 2700K normál alak dimm(glow IP20 SN015041 - 943360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 111 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015041
Gyártói cikkszám
943360
Gyártói típuskód
P ADV CLA GLdim 60 8.5W 827
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
111 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 8,5W/230V E27foglalat 2700K normál alak dimm(glow