Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 8,5W/240V E27 foglalat 4000K 806lm SN158921 - 593190

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8,5W/240V E27 foglalat 4000K 806lm SN158921

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075593190

Sonepar cikkszám

SN158921

Gyártói cikkszám

593190

Gyártói típuskód

LEDPCLA60 8,5W/840 230VFR E27

Izzó ledes 8,5W/240V E27 foglalat 4000K 806lm