OSRAM - Izzó ledes 8,8W/230V E27 foglalat 4000K gömb alak SN015200 - 299122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015200
Gyártói cikkszám
299122
Gyártói típuskód
PCLA75ADV 8,8W/840 220-240VE27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8,8W/230V E27 foglalat 4000K gömb alak