Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8W/12V Gu5.3 foglalat 830 36° MR16 IP20 GT96637 - 014350

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8W/12V Gu5.3 foglalat 830 36° MR16 IP20 GT96637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96637

Gyártói cikkszám

014350

Gyártói típuskód

PPMR164236AD 8W/830 12V GU5.3

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

50 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

1200 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W/12V Gu5.3 foglalat 830 36° MR16