OSRAM - Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K filament normál alak VALUE SN089229 - 153561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089229
Gyártói cikkszám
153561
Gyártói típuskód
LED VALUE CL A FIL 75 8W/827 E27
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrások - Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K filament normál alak VALUE