Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 2700K 1055lm filament SN097960 - 817210

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 2700K 1055lm filament SN097960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097960

Gyártói cikkszám

817210

Gyártói típuskód

LEDPCLA94 11W/827 230VGLFR E27

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 2700K 1055lm filament