OSRAM - Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 806lm 2700K szúnyogriasztó SN150730 - 592193
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075592193
Sonepar cikkszám
SN150730
Gyártói cikkszám
592193
Gyártói típuskód
LCLA60 MOSQ 8W/827 220V
Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 806lm 2700K szúnyogriasztó