OSRAM - Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat normál alak 2700K SN054734 - 149267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Hosszúság - 110 mm
Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054734
Gyártói cikkszám
149267
Gyártói típuskód
STCLA60 8W/827 220-240V CLE27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Hosszúság:
110 mm
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat normál alak 2700K