OSRAM - Izzó ledes 8W/230V E27foglalat izzó alak 2700K GT78451 - 952028
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321952028
Sonepar cikkszám
GT78451
Gyártói cikkszám
952028
Gyártói típuskód
PARATHOM CL A 40 320° 827
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 8W/230V E27foglalat izzó alak 2700K