OSRAM - Izzó ledes 8W/230V E27foglalat izzó alak hfehér GT64036 - 952141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 113 mm
Üveg / fedél kivitel - matt
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321952141
Sonepar cikkszám
GT64036
Gyártói cikkszám
952141
Gyártói típuskód
PARATHOM CL A 40 CW 8W E27
Foglalat:
E27
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
113 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
55 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 8W/230V E27foglalat izzó alak hfehér