OSRAM - Izzó ledes 8W/230V E27foglalat normál alak mfehér GT81477 - 980700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 100-230 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81477
Gyártói cikkszám
980700
Gyártói típuskód
STAR CL A 40 8W WW E27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
100-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W/230V E27foglalat normál alak mfehér