Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10 foglalat 2700K 575lm 36° SN088569 - 095489

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10 foglalat 2700K 575lm 36° SN088569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 575-575 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088569

Gyártói cikkszám

095489

Gyártói típuskód

LPPAR16D8036 8W/827 230V GU10

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

575-575 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Mozgásérzékelővel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W/230V GU10 foglalat 2700K 575lm 36°