Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10 foglalat 830 36° PAR16 IP20 GT96848 - 926929

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10 foglalat 830 36° PAR16 IP20 GT96848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899926929

Sonepar cikkszám

GT96848

Gyártói cikkszám

926929

Gyártói típuskód

PAR16 65 36 8W/830 220-240VGU0

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

1300 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 8W/230V GU10 foglalat 830 36° PAR16