Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat 3000K 575lm PAR16 DIM SN097964 - 095588

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat 3000K 575lm PAR16 DIM SN097964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097964

Gyártói cikkszám

095588

Gyártói típuskód

LPPR16D80120 8W/830 230V GU10

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat 3000K 575lm PAR16 DIM