Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér GT64028 - 964045

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér GT64028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 85 mm

  • Szín - fehér

  • Fényerősség - 600 cd

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321964045

Sonepar cikkszám

GT64028

Gyártói cikkszám

964045

Gyártói típuskód

PARATHOM PAR16 35 ADV CW GU10

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

85 mm

Szín:

fehér

Fényerősség:

600 cd

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 8W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér